Simon - Goulotte 130x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodise - (Prix-Metre)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises de courant - 2
avec éclairage - Oui
fonction de commutation - sans
matériau - autre
couleur - blanc
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8426436027992
Réf. Sonepar
00395602799
Réf. Fournisseur
TK11102/8
Réf. Commerciale
Simon
nombre de prises de courant
2
avec éclairage
Oui
fonction de commutation
sans
matériau
autre
couleur
blanc
nombre de boîtes d'encastrement
2
qualité du matériau
aluminium
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
largeur
130 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
55 mm
Goulotte 130x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé - (Prix-Metre)