Simon - Goulotte 160x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodise - (Prix-Metre)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 160 mm
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 2000 mm
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00395602791
Réf. Fournisseur
TK11122/8
Réf. Commerciale
Simon
largeur
160 mm
matériau
aluminium
couleur
blanc
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
couvercle inclus
Non
symétrique
Oui
type rectangulaire
Oui
qualité du matériau
PVC
finition du panneau arrière (intérieur)
sans profilage
feuille de protection
Non
Goulotte 160x55 K45 - Lg 2m - Aluminium anodisé - (Prix-Metre)