Simon - Angle plat fixe 90x55 - Aluminium anodise

Simon - Angle plat fixe 90x55 - Aluminium anodise

SIMON S.A.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 90 mm

  • profondeur - 55 mm

  • nombre de couvercles - 1

  • couleur - gris

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8426436043312

Réf. Sonepar

00395604331

Réf. Fournisseur

TKA101208/8

Réf. Commerciale

Simon

largeur

90 mm

profondeur

55 mm

nombre de couvercles

1

couleur

gris

modèle

partie inférieure et partie supérieure

sans halogène

Oui

direction

ascendant/descendant

symétrique

Oui

angle

90...90 °

matériau

aluminium

traitement de la surface

galvanisé en continu

feuille de protection

Non

avec connecteur de conduit

Oui

perforation de montage dans le sol

Oui

type de montage des parties supérieures

global

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

Angle plat fixe 90x55 - Aluminium anodisé