Siteco France - PrevLiDPcbl.inf,rec
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - autre
longueur - 60 mm
largeur - 37 mm
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
4052899995178
Réf. Sonepar
07073999517
Réf. Fournisseur
0LS22901
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
autre
longueur
60 mm
largeur
37 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
51 mm
diamètre
12 mm
PrevLiDPcbl.inf,rec