Siteco France - Monsun2CpMons,antitheftdev
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - acier inoxydable
longueur - 48 mm
largeur - 21 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050737600444
Réf. Sonepar
05714760044
Réf. Fournisseur
5LS59201
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
acier inoxydable
longueur
48 mm
largeur
21 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
22 mm
Monsun2CpMons,antitheftdev