Siteco France - NJ200,bracket,L450,steel,galv,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 450 mm
largeur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050737919676
Réf. Sonepar
00025919676
Réf. Fournisseur
5NJ20002
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
longueur
450 mm
largeur
55 mm
hauteur
150 mm
NJ200,bracket,L450,steel,galv,sr