Siteco France - PrevLiHBS,bracket,L266,steel,s
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 266 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899589278
Réf. Sonepar
07073958927
Réf. Fournisseur
5NJ20003
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
gris
matériau
acier
longueur
266 mm
largeur
40 mm
hauteur
198 mm
PrevLiHBS,bracket,L266,steel,sr-gy