Siteco France - CpHiBayL,bracket,L253,steel,sr
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 253 mm
largeur - 414 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058352143216
Réf. Sonepar
07073214321
Réf. Fournisseur
5NX30008
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
longueur
253 mm
largeur
414 mm
hauteur
55 mm
CpHiBayL,bracket,L253,steel,sr