SLID Concept - Encastre de sol LED 15w cob colerette inox 316L cable 1M HO7RNF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
flux lumineux utile - 1200 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700697203384
Réf. Sonepar
05483720338
Réf. Fournisseur
0338
Réf. Commerciale
SLID Concept
puissance du système
15 W
flux lumineux utile
1200 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
matériau de la verrine
verre structuré
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
I
longueur
125 mm
diamètre externe
180 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
170 mm
longueur d’encastrement
125 mm
diamètre d'encastrement
170 mm
charge max.
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
raccordement électrique avec fiche
Oui
Encastré de sol LED 15W collerette ronde inox 316L cablé 1M HO7RNF 1.5m2 livré avec connecteur IP68 charge supportée 3T