SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 17W-M 1700LM-M 4000K IP65 + FICHE 2P16A IP44 (NON SECABLE)

SLID Concept - RUBAN LED 10M 230V 17W-M 1700LM-M 4000K IP65 + FICHE 2P16A IP44 (NON SECABLE)

SLID CONCEPT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux par mètre - 1700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension de lampe - 230...230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3700697207856

Réf. Sonepar

05483720785

Réf. Fournisseur

0785

Réf. Commerciale

SLID Concept

flux lumineux par mètre

1700 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

tension de lampe

230...230 V

RUBAN LED 10M 230V 17W-M 1700LM-M 4000K IP65 + FICHE 2P16A IP44 (NON SECABLE)