SLV - GRAZIA 10, profil à encastrer, 2 m, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
matériau - aluminium
longueur - 2000 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163187510
Réf. Sonepar
02073318751
Réf. Fournisseur
1000459
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
noir
matériau
aluminium
longueur
2000 mm
largeur
30 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
16.2 mm
GRAZIA 10, profil à encastrer, 2 m, noir
Les Atouts de l'article:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.