SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard strié, 3 m, alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - aluminium
matériau - aluminium
longueur - 3000 mm
largeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163188067
Réf. Sonepar
02073318806
Réf. Fournisseur
1000514
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
aluminium
matériau
aluminium
longueur
3000 mm
largeur
35 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
32 mm
GRAZIA 20, profil en saillie, standard strié, 3 m, alu
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie strié GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.