SLV - GRAZIA 20, embouts hauts pour profil standard strié, 2 pcs., blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 35 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163188616
Réf. Sonepar
02073318861
Réf. Fournisseur
1000569
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
35 mm
largeur
50 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
10 mm
GRAZIA 20, embouts pour profil en saillie standard, avec diffuseur haut, blanc, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Embouts hauts pour le profil en saillie standard GRAZIA 20 en aluminium anodisé, blanc et noir. Contenu de l’emballage : 2 pièces.