SLV - Source LED QR51, GU5.3, 5,5W, 2700K, variable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.5...5.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 450...450 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696708231
Réf. Sonepar
02073320057
Réf. Fournisseur
1001574
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la lampe
5.5...5.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
450...450 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
630...630 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.8
flux lumineux effectif selon IEC 62612
450 lm
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
intensité lumineuse
900 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
incolore
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
50 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Source LED QR51, GU5.3, 5,5W, 2700K, variable
Les Atouts de l'article:
Variable, la lampe à réflecteur LED basse tension permet de remplacer les lampes halogènes basse tension à douille GU5.3 (MR16). Cette lampe LED variable est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent une lumière chaleureuse comparable à celle des lampes halogènes et sont parfaits pour créer des accents lumineux. Compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille GU5.3, ces spots LED ont été spécialement conçus pour remplacer les lampes halogènes. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits. Produit de classe énergétique A.