SLV - EASY INSTALL QPAR51/GU10, encastré, alu brossé, 20W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
indice de protection (IP) - IP21
classe de protection - II
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163200714
Réf. Sonepar
02073320071
Réf. Fournisseur
1001589
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
20 W
indice de protection (IP)
IP21
classe de protection
II
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de connexion
borne automatique
puissance de lampe acceptée
20...20 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
A++
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
87 mm
hauteur/profondeur
87 mm
longueur
70 mm
diamètre externe
87 mm
largeur d'encastrement
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
70 mm
longueur d’encastrement
75 mm
diamètre intégré
75...75 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
EASY-INSTALL QPAR51, encastré de plafond intérieur, rond, alu brossé, GU10/QPAR51, 20W max, RT 2012