SLV - EASY INSTALL SLIM LED, encastré, blanc mat, 6,2W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 6.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 480 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163200721
Réf. Sonepar
02073320072
Réf. Fournisseur
1001590
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
6.2 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
480 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
480...480 lm
puissance de lampe acceptée
4.5...4.5 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Oui
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
125...125 mA
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
couleur de la lumière
blanc
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
87 mm
hauteur/profondeur
87 mm
longueur
39 mm
diamètre externe
87 mm
largeur d'encastrement
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
35 mm
longueur d’encastrement
75 mm
diamètre intégré
75...75 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
77.42 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
EASY-INSTALL SLIM LED, encastré de plafond intérieur, rond, blanc mat, LED, 6,2W, 3000K, RT 2012
Les Atouts de l'article:
Ce spot encastré LED blanc de SLV produit bien plus que de la lumière. Le spot EASY-INSTALL SLIM LED est une expérience d'éclairage qui commence au premier contact, qui convainc lors du montage et qui fascine au quotidien. La qualité de ce luminaire est déjà palpable en le déballant. L'aluminium de haute qualité et la finition des matériaux établissent des normes en matière de perception haptique. Grâce à la faible profondeur d'encastrement de 3,5 cm, le spot de plafond peut être installé de nombreuses façons. La protection IP44 permet également de l'utiliser dans des locaux humides. La principale différence réside dans l'élément de connexion flexible entre le driver et la LED, ce qui facilite considérablement le montage. Le spot peut être déposé et découplé sans problème, p. ex. lors de vos travaux de peinture. Les avantages sont complétés par la possibilité de câblage traversant (borne enfichable à ressort disponible) et par la possibilité de l'installer directement dans toutes sortes de matériaux isolants, car la chaleur résiduelle est dissipée vers l'avant. Ce ne sont non seulement les électriciens, installateurs ou artisans qui ne jurent que par la flexibilité de ce spot LED encastré. Disponible en différentes couleurs de surface et températures de couleur, le EASY-INSTALL SLIM LED dimmable (TRIAC C, phase ascendante) impressionne par sa durée de vie incroyable de 50 000 heures. La sortie de lumière peut être pivotée de 30° afin que l'utilisateur puisse toujours focaliser l'éclairage sur l'essentiel. Et tout cela bien entendu avec 5 ans de garantie. Réjouissez-vous de découvrir un produit de la qualité SLV habituelle! Ce spot encastré LED blanc de SLV est bien plus qu’un simple luminaire en effet, EASY-INSTALL SLIM LED offre une expérience d’éclairage qui, dès le premier contact, séduit par sa simplicité d’installation et apporte satisfaction au quotidien. La qualité de ce luminaire se révèle dès le déballage : son aluminium de qualité supérieure et la finition de ses matières lui confèrent des qualités tactiles indéniables. Doté d’une faible profondeur d’encastrement de 3,5 cm, ce spot de plafond peut être installé de multiples façons son indice de protection IP44 permet également de l’utiliser dans les pièces humides. La différence majeure de ce produit réside dans l’élément de liaison flexible, situé entre l’alimentation et la LED, qui facilite grandement l’installation. Ce spot se démonte et se déconnecte facilement, par exemple pour les travaux de peinture. Sans oublier la possibilité de câblage continu (borniers à ressorts fournis) et d’installation directe dans toutes sortes d’isolants puisque la chaleur résiduelle est évacuée vers l’avant. La flexibilité de ce mini-spot LED ne séduira pas seulement les électriciens et installateurs professionnels disponible en différents coloris de surface et températures de couleur, le luminaire EASY-INSTALL SLIM LED variable (TRIAC C, en début de phase) offre une durée de vie exceptionnelle de 50 000 heures. La sortie lumineuse, orientable à 30°, permet de diriger précisément la lumière sur l’endroit à éclairer. Tout cela bien entendu avec une garantie incluse de 5 ans. Vous profitez ainsi d’un produit typique de la qualité SLV.