SLV - ENOLA B TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, noir, GU10/QPAR51, 50W max

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163222976

Réf. Sonepar

02073322297

Réf. Fournisseur

1002110

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

50 W

température de couleur

2700...2700 K

flux lumineux utile

350 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

noir

type de connexion

borne à vis

flux lumineux

350...350 lm

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage sur rail

Oui

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK01

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

120 mm

hauteur/profondeur

67 mm

longueur

113 mm

diamètre externe

67 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

1

section de conducteur

1.5 mm²

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

ENOLA B TRACK, spot pour rail 1 allumage intérieur, noir, GU10/QPAR51, 50W max

Les Atouts de l'article:

Le spot pour rail ENOLA B épuré est composé d’une construction en aluminium et acier et est disponible au choix avec boîtier blanc, noir ou gris argent. La tête de lampe est aussi bien à rotation qu’à inclinaison. Grâce à la douille 230V GU10 intégrée, l’ENOLA_B est prêt pour le raccordement direct au système de rail 230V monophasé.