SLV - AIXLIGHT PRO 50, module LED, interieur, blanc-noir, LED, 13,3W, 4000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12.3...12.3 W
flux lumineux - 1185...1185 lm
température de couleur - 4000 K
angle de rayonnement - 50...50 °
type de tension - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163228244
Réf. Sonepar
02073322824
Réf. Fournisseur
1002600
Réf. Commerciale
SLV
puissance de la lampe
12.3...12.3 W
flux lumineux
1185...1185 lm
température de couleur
4000 K
angle de rayonnement
50...50 °
type de tension
DC
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
adapté à un courant constant
Oui
appareil externe requis
Oui
courant de fonctionnement
350...350 mA
forme
rond
couleur
blanc
adapté à l'éclairage général
Oui
hauteur
92 mm
diamètre
79 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe d’efficience énergétique
A
AIXLIGHT PRO 50, module LED, intérieur, blanc/noir, LED, 13,3W, 4000K
Les Atouts de l'article:
Le MODULE LED 230V à utiliser dans les boîtiers d'encastrement AIXLIGHT PRO50 est disponible en plusieurs couleurs de boîtier et d’éclairage. Il est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.