SLV - GRAZIA 60, diffuseur, 1,5 m, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - aluminium
longueur - 1500 mm
largeur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163250634
Réf. Sonepar
02073325063
Réf. Fournisseur
1004913
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
aluminium
longueur
1500 mm
largeur
65 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
6.5 mm
GRAZIA 60, diffuseur, 1,5 m, blanc
Les Atouts de l'article:
En intégrant deux bandeaux GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, vous avez la possibilité de concrétiser les scénarios d'éclairage les plus divers. Utilisez le profil encastré GRAZIA 60 correspondant et muni d'encoches pour installer les bandeaux LED flexibles et puissants de la température de couleur souhaitée et répondre aux applications professionnelles les plus variées. Réalisé dans un design propre à la maison SLV, le profil GRAZIA 60 est disponible en différentes longueurs, avec des embouts et connecteurs compatibles, d'un kit d'alimentation, de clips de montage et divers caches.