SLV - GRAZIA 60, diffuseur, 1,5 m, plastique PMMA, dépoli
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 1500 mm
largeur - 65 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163250665
Réf. Sonepar
02073325066
Réf. Fournisseur
1004916
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
1500 mm
largeur
65 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
hauteur
6.5 mm
GRAZIA 60, diffuseur, 1,5 m, plastique PMMA, dépoli
Les Atouts de l'article:
En intégrant deux bandeaux GRAZIA PRO MAX FLEXSTRIP, vous avez la possibilité de concrétiser les scénarios d'éclairage les plus divers. Utilisez le profil encastré GRAZIA 60 correspondant et muni d'encoches pour installer les bandeaux LED flexibles et puissants de la température de couleur souhaitée et répondre aux applications professionnelles les plus variées. Réalisé dans un design propre à la maison SLV, le profil GRAZIA 60 est disponible en différentes longueurs, avec des embouts et connecteurs compatibles, d'un kit d'alimentation, de clips de montage et divers caches.