SLV - AIXLIGHT PRO, cadre de montage, interieur, double, sans collerette, rond, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 75...75 W
application - autre
profondeur d'encastrement - 140 mm
matériau - acier
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163125482
Réf. Sonepar
02073312548
Réf. Fournisseur
115634
Réf. Commerciale
SLV
puissance de lampe acceptée
75...75 W
application
autre
profondeur d'encastrement
140 mm
matériau
acier
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Oui
avec espace pour appareil
Non
largeur d'encastrement
360 mm
longueur d’encastrement
360 mm
épaisseur min. de plafond
25 mm
AIXLIGHT PRO, cadre de montage, intérieur, double, sans collerette, rond, noir
Les Atouts de l'article:
Le CADRE DE MONTAGE 2 FRAMELESS rond est idéal pour les faibles profondeurs d'encastrement et pour les faux plafonds d'une épaisseur de support de 25 mm maximum. Il peut recevoir individuellement les variantes de modules QRB et ES111. Ce boîtier d'encastrement est disponible en noir.