SLV - SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, gris, GU10/QPAR51, 50W max
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
couleur du boîtier/corps - gris
adapté à un montage encastré - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163103428
Réf. Sonepar
02073132024
Réf. Fournisseur
132024
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
50 W
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
gris
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
50...50 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
sans verrine
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
140 mm
hauteur/profondeur
85 mm
longueur
95 mm
diamètre externe
85 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
autre
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
SPOT 79, applique et plafonnier intérieur, gris, GU10/QPAR51, 50W max
Les Atouts de l'article:
Le spot 230V SPOT 79 épuré est fabriqué en aluminium et conçu pour recevoir des sources halogènes à douille GU10. Disponible dans les variantes noir, blanc et gris argent, le luminaire SPOT 79 est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.