SLV - TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 4mm², 20m, transparent

SLV - TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 4mm², 20m, transparent

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de raccordement max. - 300 W

  • isolé - Oui

  • matériau de la corde - cuivre

  • section de conducteur - 4 mm²

  • avec transfo - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163126977

Réf. Sonepar

02073312697

Réf. Fournisseur

139024

Réf. Commerciale

SLV

puissance de raccordement max.

300 W

isolé

Oui

matériau de la corde

cuivre

section de conducteur

4 mm²

avec transfo

Non

traitement de la surface du fil

galvanisé

couleur de la corde

incolore

avec matériau de fixation

Non

source lumineuse

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie

Non

tension nominale (Un)

12...12 V

tension secondaire

12 V

appareillage

ballast ferromagnétique

appareil de commande échangeable

Oui

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A+

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

régulation constante du flux lumineux

Non

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

TENSEO, câble tendu T.B.T intérieur, 4mm², 20m, transparent

Les Atouts de l'article:

Câble basse tension en rouleau pour système de câble tendu basse tension. Disponible en plusieurs épaisseurs, longueurs et coloris.