SLV - TELESKOP, spot pour câble tendu, MR16, 21-51cm, chrome

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163176156

Réf. Sonepar

02073317615

Réf. Fournisseur

139082

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

20 W

température de couleur

2700...2700 K

flux lumineux utile

450 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

acier

couleur du boîtier/corps

chrome

type de connexion

autre

flux lumineux

20...450 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Oui

réglabilité

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GX5,3

traitement de la surface

laqué / peint

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

45 mm

hauteur/profondeur

255 mm

longueur

10 mm

diamètre externe

51 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

1...1.5 mm²

alimentation de secours intégrée

Non

efficience du luminaire

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

TELESKOP, spot pour câble tendu T.B.T. TENSEO intérieur, chrome, GX5.3/QR-C51, 20W max

Les Atouts de l'article:

Spot TELESKOP pour le système de câble basse tension dont la douille GX5,3 compatible avec des sources halogènes et LED est fixée sur deux tiges télescopiques orientables. L’écart de câble compatible est de 15,5cm.