SLV - Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 1m, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
nombre de groupes/phases - 1
charge électrique max. par phase - 3680 W
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163142571
Réf. Sonepar
02073314257
Réf. Fournisseur
143010
Réf. Commerciale
SLV
longueur
1000 mm
tension nominale (Un)
220...240 V
nombre de groupes/phases
1
charge électrique max. par phase
3680 W
couleur
noir
matériau
aluminium
forme
autre
convient pour un usage domotique
Non
finition de la surface
brillant
montage en apparent
Oui
encastré
Non
adapté à une suspension
Non
PLIABLE
Non
largeur
35 mm
hauteur
18 mm
classe de protection
I
Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 1m, noir
Les Atouts de l'article:
Rail porteur aluminium du système de rail monophasé 230V en saillie. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.