SLV - Embouts, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, noir, 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - noir
matériau - plastique
longueur - 4 mm
largeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163142694
Réf. Sonepar
02073314269
Réf. Fournisseur
143130
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
noir
matériau
plastique
longueur
4 mm
largeur
35 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
18 mm
Embouts, pour rail 1 allumage en saillie, intérieur, noir, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Kit d'embouts plastiques pour système de rail en saillie monophasé 230V.