SLV - PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, noir mat, GU10/QPAR51, 50W max

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163144551

Réf. Sonepar

02073314455

Réf. Fournisseur

147360

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

50 W

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

noir

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

50...50 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

matériau de la verrine

sans verrine

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

56 mm

hauteur/profondeur

86 mm

longueur

86 mm

diamètre externe

35 mm

type de câblage

terminaison

type de connexion

autre

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

PURI, applique et plafonnier intérieur, simple, noir mat, GU10/QPAR51, 50W max

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier de la gamme PURI pour lequel, selon la version, une à trois têtes de lampes inclinables et orientables sont montées sur la patère de couleur assortie au luminaire. Ce luminaire fabriqué en aluminium peut être utilisé avec des sources halogènes et LED grâce la douille GU10 intégrée. Il est livré avec un anneau déco à poser sur les sources de 5 cm de diamètre. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs coloris, s'effectue directement sur la tension secteur 230V.