SLV - MIBO UP/DOWN, applique intérieure, chrome, G9/QT14, 2x 25W max, IP21

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • flux lumineux utile - 235 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP21

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 10000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163089241

Réf. Sonepar

02073151282

Réf. Fournisseur

151282

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

25 W

flux lumineux utile

235 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP21

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

chrome

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

25...25 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

2

douille

G9

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

autre

matériau de la verrine

verre opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

111 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

230 mm

hauteur/profondeur

85 mm

longueur

40 mm

diamètre externe

35 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

MIBO UP/DOWN, applique intérieure, chrome, G9/QT14, 2x 25W max, IP21

Les Atouts de l'article:

L’applique 230V MIBO WALL UP-DOWN a été fabriquée en aluminium et dispose de deux têtes en verre partiellement satiné. Préparée pour recevoir deux sources G9, l’applique deux lampes est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.