SLV - TENSEO, support mural 10 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - chrome
matériau - acier
longueur - 115 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163054652
Réf. Sonepar
02073186312
Réf. Fournisseur
186312
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
chrome
matériau
acier
longueur
115 mm
largeur
50 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
50 mm
diamètre
50 mm
TENSEO, support mural 10 cm, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces
Les Atouts de l'article:
Kit support mural long et flexible pour le système de câble tendu basse tension.