SLV - TENSEO, renvois plafond, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - chrome

  • matériau - acier

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163054683

Réf. Sonepar

02073186342

Réf. Fournisseur

186342

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

chrome

matériau

acier

longueur

160 mm

largeur

50 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

50 mm

diamètre

50 mm

TENSEO, renvois plafond, intérieur, pour câble tendu T.B.T, chrome, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Kit articulation long pour le système de câble tendu basse tension.