SLV - GLENOS angle 90, pour profil lineaire 1809, blanc, 2 pces
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 41 mm
largeur - 20 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163154895
Réf. Sonepar
02073315489
Réf. Fournisseur
213841
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
41 mm
largeur
20 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
7 mm
GLENOS angle 90°, pour profil linéaire 1809, blanc, 2 pces
Les Atouts de l'article:
Connecteur 90° pour profil linéaire GLENOS 1808 en blanc mat.