SLV - NAUTILUS 10, projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 35 W
flux lumineux utile - 400 lm
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163096836
Réf. Sonepar
02073227418
Réf. Fournisseur
227418
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
35 W
flux lumineux utile
400 lm
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
95 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
autre
type de luminaire
piquet de sol
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
35...35 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
66.6667 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
95 mm
longueur
100 mm
diamètre
95 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
NAUTILUS 10, projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65
Les Atouts de l'article:
Les projecteurs mobiles de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. La raison en est évidente : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. Que vous utilisiez un luminaire d'extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d’eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits d’hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTILUS dispose d’un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. Pour les exemplaires dotés d’une douille GU10, veuillez respecter les dimensions et la puissance en watts maximales pour la source à utiliser (non fournie). N’attendez pas pour découvrir les multiples avantages du grand classique de SLV !