SLV - SOLASTO (EARTHLUX), rond, encastré de sol ext., QPAR51, Inox 304, GU10 6W

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • flux lumineux utile - 245 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163147903

Réf. Sonepar

02073314790

Réf. Fournisseur

227680

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

6 W

flux lumineux utile

245 lm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

acier

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

type de connexion

autre

source lumineuse

LED interchangeable

douille

GU10

courant nominal de la LED à courant constant

0...0 mA

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau de la verrine

verre transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

orientable

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

classe de protection

II

puissance de lampe acceptée

6...6 W

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

120 mm

hauteur/profondeur

120 mm

longueur

136 mm

diamètre externe

120 mm

largeur d'encastrement

105 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

152 mm

longueur d’encastrement

105 mm

diamètre d'encastrement

105 mm

charge max.

600 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

température de surface max.

98 °C

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1.5 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, inox, GU10/LED GU10 51mm, 6W max, IP67, collerette inox 304

Les Atouts de l'article:

L’encastré de sol 230V SOLASTO 120 avec collerette inox ronde intègre une douille en plastique GU10 spécialement et uniquement adaptée aux lampes LED. Possibilité de marcher dessus. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP67. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé.