SLV - ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 720 lm

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163111898

Réf. Sonepar

02073311189

Réf. Fournisseur

228775

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

11 W

flux lumineux utile

720 lm

température de couleur

2700...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

2...2 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

2

douille

GU10

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

matériau de la verrine

verre opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

111 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

100 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

230 mm

diamètre externe

60 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

ASTINA, applique extérieure, anthracite, GU10/TCR50-SE, 2x 11W max, IP44

Les Atouts de l'article:

L’applique ASTINA est composée d’aluminium et de verre qui recouvre la source. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V.