SLV - BRICK MESH, inox 316, LED, encastré, 4W LED, 3000K, IP54
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.3 W
flux lumineux utile - 52 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163141932
Réf. Sonepar
02073314193
Réf. Fournisseur
229110
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
3.3 W
flux lumineux utile
52 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
3.3...3.3 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau du boîtier/corps
acier
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
100...240 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
15.76 lm/W
couleur de la lumière
blanc
valeur de papillotement Pst LM
316
facteur de puissance (cos phi)
316
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
77 mm
hauteur/profondeur
104 mm
longueur
260 mm
longueur d’encastrement
75 mm
largeur d'encastrement
75 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
95 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
BRICK MESH, encastré mural extérieur, inox, LED, 3,7W, 3000K, IP54, collerette inox 316
Les Atouts de l'article:
L’encastré mural fabriqué en inox résistant aux intempéries BRICK MESH présente un cache en verre satiné recouvert d'une grille en inox. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.