SLV - RUSTY® SLOT 50, borne extérieure, fonte rouillée, E27, 11W max, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163107563
Réf. Sonepar
02073229410
Réf. Fournisseur
229410
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
11 W
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
fonte
hauteur/profondeur
500 mm
couleur du boîtier/corps
autre
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
puissance de lampe acceptée
11...11 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
50 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
120 mm
longueur
120 mm
diamètre
120 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
RUSTY SLOT 50, borne extérieure, fonte rouillée, E27, 11W max, IP44
Les Atouts de l'article:
Les lampadaires à éclairage indirect de la série RUSTY SLOT séduisent par leur aspect rouillé original. Il est obtenu par un traitement chimique spécial de l’acier FeCSi utilisé. Cela fait de chaque luminaire un objet unique et vraiment original dans votre installation. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Accessoires disponibles en option : piquet et boîte de connexion pour un raccordement électrique sécurisé dans le pied carré. Raccordement électrique des deux versions disponibles sur tension secteur 230V. Nous préconisons de rincer abondamment les luminaires après l’installation pour enlever le surplus de poudre de rouille. La rouille est un processus naturel, la texture et l’aspect évolue dans le temps selon l’exposition et les intempéries, c’est pourquoi chaque Rusty est unique.