SLV - MERIDIAN BOX, applique, gris, E27, max. 25W

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 25 W

  • flux lumineux utile - 1520 lm

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163123884

Réf. Sonepar

02073312388

Réf. Fournisseur

230044

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

25 W

flux lumineux utile

1520 lm

température de couleur

3000...4000 K

indice de protection (IP)

IP54

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

25...25 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

E

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...0 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

efficience du luminaire

88 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

380 mm

hauteur/profondeur

140 mm

longueur

135 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MERIDIAN BOX, applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54

Les Atouts de l'article:

Applique et plafonnier en saillie, fabriqué en aluminium, de la gamme MERIDIAN avec surface lumineuse en polycarbonate opale. Conçu pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP54. Luminaire disponible en plusieurs coloris. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V. La gamme MERIDIAN comporte également des appliques alternatives avec différents designs.