SLV - VAP SLIM 30, borne extérieure, inox brossé, E27, 20W max, IP44, inox 304
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 20 W
flux lumineux utile - 880 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163124591
Réf. Sonepar
02073312459
Réf. Fournisseur
230063
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
20 W
flux lumineux utile
880 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
acier
hauteur/profondeur
105 mm
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
20...20 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
efficience du luminaire
50 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
105 mm
longueur
300 mm
diamètre
105 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
VAP SLIM 30, borne extérieure, inox brossé, E27, 20W max, IP44, inox 304
Les Atouts de l'article:
Lampadaire rond de la gamme VAP SLIM fabriqué en inox résistant aux intempéries pour raccordement direct à la tension secteur 230V. Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Un piquet et un kit de pièces à sceller sont disponibles en option pour un montage aisé. D’autres tailles sont disponibles pour compléter la gamme.