SLV - Piquet, extérieur, gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 480 mm
largeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163100199
Réf. Sonepar
02073310019
Réf. Fournisseur
231230
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
piquet de sol
couleur
gris
matériau
acier
longueur
480 mm
largeur
110 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
480 mm
diamètre
110 mm
Piquet, extérieur, gris
Les Atouts de l'article:
Le piquet pour lampadaires permet de fixer aisément les luminaires par piquage dans le sol.