SLV - Alimentation LED, intérieur, blanc, 3W, 320mA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dynamique
variation DALI - Non
tension de sortie - 3...3 V
courant de sortie - 320...320 mA
puissance de sortie - 3...3 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163102179
Réf. Sonepar
02073464108
Réf. Fournisseur
464108
Réf. Commerciale
SLV
modèle
dynamique
variation DALI
Non
tension de sortie
3...3 V
courant de sortie
320...320 mA
puissance de sortie
3...3 W
adapté à un courant constant
Oui
adapté à une tension constante
Non
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
55 mm
largeur
40 mm
hauteur
20 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Alimentation LED, intérieur, blanc, 3W, 320mA
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED avec courant constant 320mA pour branchement de 1 à 3 PowerLED de 1W. Il est en outre possible de l’installer dans la boîte de connexion 229260. Raccordement des LED par câblage en série.