SLV - Alimentation LED, intérieur, noir, 36W, 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - statique
variation DALI - Non
tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie - 210...210 mA
puissance de sortie - 36...36 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163100656
Réf. Sonepar
02073310065
Réf. Fournisseur
470544
Réf. Commerciale
SLV
modèle
statique
variation DALI
Non
tension de sortie
24...24 V
courant de sortie
210...210 mA
puissance de sortie
36...36 W
adapté à un courant constant
Non
adapté à une tension constante
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DSI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
pas de variation
Oui
boîtier
boîtier en plastique
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
129 mm
largeur
75 mm
hauteur
32 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Alimentation LED, intérieur, noir, 36W, 24V
Les Atouts de l'article:
Alimentation LED avec tension constante de 24V et puissance de 0-36W.