fin de vie
SLV - Source LED QPAR111, GU10, 7,9W, 2700K

SLV - Source LED QPAR111, GU10, 7,9W, 2700K

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.9...7.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 730...730 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163171595

Réf. Sonepar

02073317159

Réf. Fournisseur

560702

Réf. Commerciale

SLV

puissance de la lampe

7.9...7.9 W

Culot

GU10

flux lumineux

730...730 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

111 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.823

flux lumineux effectif selon IEC 62612

730 lm

efficacité lumineuse de la lampe

92 lm/W

intensité lumineuse

2400 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

gris

angle de rayonnement

25...25 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

111 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

25000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Source LED QPAR111, GU10, 7,9W, 2700K

Les Atouts de l'article:

Très puissante, la lampe à réflecteur LED 230V permet de remplacer les lampes halogènes 230V à douille GU10. Cette lampe LED est idéale pour l'éclairage général. Les spots LED diffusent une lumière chaleureuse comparable à celle des lampes halogènes et sont parfaits pour créer des accents lumineux ou pour l'éclairage des pièces. Les lampes à LED sont compatibles avec la plupart des luminaires dotés d'une douille GU10 et ont été spécialement conçues pour remplacer les lampes halogènes. Les lampes LED permettent de réaliser des économies d'énergie considérables et nécessitent des frais d'entretien nettement réduits. Produit de classe énergétique A+. Consommation d'énergie pondérée : 11kWh/1000h.