SLV - GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique PC, opale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 2000 mm
largeur - 15.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163187589
Réf. Sonepar
02073318758
Réf. Fournisseur
1000466
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
couvercle
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
2000 mm
largeur
15.8 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
hauteur
4 mm
GRAZIA 10, diffuseur plat, 2 m, plastique PC, opale
Les Atouts de l'article:
Cache plat opale pour profil à encastrer GRAZIA 10 longueur 2 m.