fin de vie

SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard strie, 2 m, alu

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 35 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163188036

Réf. Sonepar

02073318803

Réf. Fournisseur

1000511

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

autre

couleur

aluminium

matériau

aluminium

longueur

2000 mm

largeur

35 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

32 mm

GRAZIA 20, profil en saillie, standard strié, 2 m, alu

Les Atouts de l'article:

Profil en saillie strié GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m, sans cache pour montage de bandeaux LED jusqu’à 20 mm de large. Le profil est disponible en blanc, noir et aluminium anodisé.