SLV - GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PMMA, satiné

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • longueur - 3000 mm

  • largeur - 32 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163188388

Réf. Sonepar

02073318838

Réf. Fournisseur

1000546

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

couleur

blanc

matériau

plastique

longueur

3000 mm

largeur

32 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

hauteur

6 mm

GRAZIA 20, diffuseur plat, 3 m, plastique PMMA, satiné

Les Atouts de l'article:

Cache plat frosted pour GRAZIA 20, longueur 1, 2 et 3 m.