SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 12 cm, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 180 °
émission de lumière - direct/indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163189101
Réf. Sonepar
02073318910
Réf. Fournisseur
1000618
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
180 °
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
aluminium
type de couvercle
sans
longueur
120 mm
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
90 mm
MANA, diffuseur, intérieur, longueur 12 cm, blanc
Les Atouts de l'article:
Abat-jour MANA 12 en aluminium, longueur 120 mm et hauteur 100 mm blanc.