SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, gris/brun, bois
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - gris
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 180 °
émission de lumière - direct/indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163189132
Réf. Sonepar
02073318913
Réf. Fournisseur
1000621
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
gris
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
180 °
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
autre
type de couvercle
sans
longueur
290 mm
largeur
95 mm
hauteur/profondeur
70 mm
MANA, diffuseur, intérieur, longueur 29 cm, gris/brun, bois
Les Atouts de l'article:
Abat-jour MANA 29 en bois, longueur 290 mm et hauteur 95 mm gris/brun.