fin de vie

SLV - MANA, diffuseur, interieur, longueur 27 cm, blanc

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • couleur - blanc

  • finition de la grille/du réflecteur - sans

  • émission de lumière - direct/indirect

  • répartition lumineuse - symétrique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163189200

Réf. Sonepar

02073318920

Réf. Fournisseur

1000628

Réf. Commerciale

SLV

type d'accessoire/pièce détachée

blindage

couleur

blanc

finition de la grille/du réflecteur

sans

émission de lumière

direct/indirect

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

sans

matériau

aluminium

type de couvercle

sans

longueur

270 mm

largeur

135 mm

hauteur/profondeur

65 mm

MANA, diffuseur, intérieur, longueur 27 cm, blanc

Les Atouts de l'article:

Abat-jour MANA 27 en aluminium, longueur 270 mm et hauteur 135 mm blanc.