SLV - FENDA BOW BASE, lampadaire intérieur, chrome, E27, 25W max, sans abat-jour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
flux lumineux utile - 700 lm
température de couleur - 0...0 K
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163190558
Réf. Sonepar
02073319055
Réf. Fournisseur
1000763
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
25 W
douille
E27
source lumineuse
LED interchangeable
flux lumineux utile
700 lm
température de couleur
0...0 K
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
1570 mm
matériau
acier
couleur du boîtier/corps
chrome
avec variateur
Non
puissance de lampe acceptée
25...25 W
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
1
nombre de têtes de luminaire
1
têtes de luminaire mobiles
Oui
avec lampe de lecture séparée
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
matériau de la verrine
sans verrine
couleur de la verrine
blanc
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Oui
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
finition du paralume
sans
avec réflecteur
Non
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
orientable
Oui
avec interrupteur
Oui
avec détecteur de présence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
370 mm
hauteur/profondeur
2280 mm
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
FENDA BOW BASE, lampadaire intérieur, chrome, E27, 25W max, sans abat-jour
Les Atouts de l'article:
La BASE FENDA BOW réinterprète le célèbre lampadaire arc en lui insufflant un nouveau design. Ancré dans une base massive, son bras arqué de couleur chrome s'étire sur un mètre, de la base au diffuseur. La douille permet la combinaison avec divers diffuseurs de la gamme FENDA. Le bras arqué du luminaire peut être tourné à 180° pour garantir un éclairage optimal. Équipée d'une douille E27, la BASE FENDA BOW peut recevoir une source LED ou basse consommation. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V via la fiche plate Euro. Le luminaire est également équipé d'un interrupteur au pied sur le câble de connexion.