fin de vie

SLV - ANELA, suspension interieure, blanc, LED, 11W, 3000K, variable

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 620 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163191067

Réf. Sonepar

02073319106

Réf. Fournisseur

1000814

Réf. Commerciale

SLV

puissance du système

11 W

flux lumineux utile

620 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

longueur

270 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

courant nominal de la LED à courant constant

500...500 mA

couleur de la lumière

blanc

montage en ligne continue possible

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau de la verrine

sans verrine

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

500...500 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DALI-2

Non

variation DMX

Non

variation programmable

Non

variation DSI

Non

variation RF

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

réflecteur

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

puissance de lampe acceptée

9...9 W

efficience du luminaire

22 lm/W

régulation constante du flux lumineux

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

continu

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

84 mm

hauteur/profondeur

270 mm

diamètre

84 mm

suspension fournie

Oui

longueur des filins de suspension

1500...1500 mm

type de câblage

terminaison

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

ANELA, suspension intérieure, blanc, LED, 11W, 3000K, variable

Les Atouts de l'article:

La suspension ANELA en aluminium est équipée d'une source LED intégrée. La source LED en retrait réduit l’éblouissement. ANELA est disponible en boîtier couleur noir et blanc et dispose d’un réflecteur qui génère différents flux lumineux. Le luminaire variable est prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.